| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-601267 Herst.-Nr.: 9000829 EAN/GTIN: 4063963090965 |
| |
|
| | |
| Zur vollautomatischen Verarbeitung von Nassklebeband. Robustes Gerät mit hoher Betriebssicherheit und Lebensdauer · 14 vorgegebene Längen (15 - 145 cm) sofort abrufbar · Simple Handhabung und einfache Bedienbarkeit · Geräuscharmer, leichter Lauf · Wartungsfreundlich · Für verstärktes und unverstärktes Nassklebeband von 40 - 100 mm Breite · Extra grosser Rollenkorb für Rollendurchmesser bis zu 250 mm · Grosse Wasservorratsflasche, mit überlaufventil · Kleberolle kann wahlweise mit der Gummierung nach aussen oder innen abgerollt werden · Gewicht: 15 kg Weitere Informationen: | | Hersteller: | TransPak AG | Herstellernummer: | 9000829 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papierklebeband transpak, papier klebeband, nassklebebandspender automatisch, 90.008.29, 9000829, anfeuchtapparat, klebebandspender, kleberollenanfeuchter, klebestreifengeber, nassklebeband, tischabroller, vario, vario555, xt9000829 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.852,97* | € 1.926,93* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.706,08* | € 1.955,66* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.700,83* | € 1.963,76* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.996,12* | € 2.071,57* | | | | Lager 5R7J8 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.223,42* | € 2.298,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|