| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-601357 Herst.-Nr.: 9070201 EAN/GTIN: 4063963002432 |
| |
|
| | |
| Ideal zur Befestigung von Dachpappen, Unterspannbahnen, Folien und Dämmstoffen · Die Heftklammern werden beim Aufschlag eingetrieben · Schnelles und einfaches Nachladen der Klammern · Aus Ganzmetall mit Komfortgriff · Abrutschschutz für Flachdrahtheftklammern · Masse: 300 x 32 x 55 mm (L x B x H) · Gewicht: ca. 860 g Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Gewicht VE in KG: | 0,981 | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kartonverschlusshefter heftklammern, 90.702.01, 9070201, befestigen, befestigung, hammertacker, handtacker, hefter, heftklammern, schlagtacker, tacker, xt9070201 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,82* | € 77,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,68* | € 82,37* | | | | Lager 5R7J8 | | | | | | € 3,99* | ab € 40,76* | € 84,88* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,98* | € 87,28* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,82* | € 88,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|