Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammertacker R 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammertacker R 11
Hammertacker R 11
Artikel-Nr.:
     7223-YT0181312
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     181312
EAN/GTIN:
     4063963002432
Suchbegriffe:
Hammerhefter
Hammertacker
Hefthammer
Kartonverschlusshefter Heftklammern
  • Ideal zur Befestigung von Dachpappen, Unterspannbahnen, Folien und Dämmstoffen
  • Die Heftklammern werden beim Aufschlag eingetrieben
  • Schnelles und einfaches Nachladen der Klammern
  • Aus Ganzmetall mit Komfortgriff
  • Abrutschschutz für Flachdrahtheftklammern
  • Masse: 300 x 32 x 55 mm (L x B x H)
  • Gewicht: ca. 860 g
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
silber
Gewicht VE in KG:
0,981
Weitere Suchbegriffe: kartonverschlusshefter heftklammern, Heftklammern, Befestigung, befestigen, 9070201
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
21
€ 7,90*
ab € 24,82*
€ 77,96*
Frei Haus
ab € 39,68*
€ 82,37*
3 Tage
3
€ 3,99*
ab € 40,76*
€ 84,88*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,98*
€ 87,28*
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 24,82*
€ 88,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.