Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lohr | 2022 - Spätburgunder Weißherbst 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601432
Hersteller:
     Weingut Lohr
Herst.-Nr.:
     020/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Rotwein
Rotwein Deutschland
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Ein Weißherbst, der durch seine Frische und Fruchtigkeit überzeugt. Rote Beeren wie Süßkirche und Brombeere in Verbindung mit einem kräutig-, mineralischen Abgang verleihen Ihm seinem Charakter. Und etwas Restsüße hat er auch.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12
Anbaugebiet:
Rheinhessen
Bodenart:
Lösslehm, Kalkstein
Enthält Sulfite:
ja
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Spätburgunder
Restzucker (g):
7,2
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Roséwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 14,53* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 19,98*
€ 23,78
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 19,93*
€ 23,72
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 18,83*
€ 22,41
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 18,28*
€ 21,75
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 17,94*
€ 21,35
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.