Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bossert | 2022 - Weissburgunder 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601433
Hersteller:
     Weingut Bossert
Herst.-Nr.:
     10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Burgund Wein
Burgunder-Wein
Burgunderwein
Wein Burgund
Dieser Burgunder duftet nach Aprikosen und einem Hauch von Zitrusfrüchten. Es ist ein leicht schmelziger Wein, der - umgeben von filigraner Säure und feinsaftiger Frucht - einen langen salzig-nussigen Abgang hat.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12,5
Anbaugebiet:
Rheinhessen
Bodenart:
Lösslehm, Kalkstein
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
6,7
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Weißburgunder
Restzucker (g):
5,2
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 14,29* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 19,71*
€ 23,45
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 19,70*
€ 23,44
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 18,57*
€ 22,10
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 18,03*
€ 21,46
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 17,69*
€ 21,05
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.