Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max Müller I 2020 - Einfach Müller 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601436
Hersteller:
     Weingut Max Müller I
Herst.-Nr.:
     096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Franken-Wein
Frankenwein
Helles Zitronengelb mit leichten Grüntönen. Frisch, animierend, voller Elan, typisches Fruchtspiel von gelben Früchten. Toller Trinkgenuss mit viel Anspruch.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12
Anbaugebiet:
Franken
Bodenart:
Muschelkalk, Lehm, Lettenkeuper
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
5,9
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Müller-Thurgau
Restzucker (g):
2,3
Siegel:
VDP
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 13,54* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 18,84*
€ 22,42
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 17,73*
€ 21,10
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 17,20*
€ 20,47
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 13,54*
€ 16,11
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.