Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing Weine | 2020 - Messing Spätburgunder Rosé 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601446
Hersteller:
     Messing Weine
Herst.-Nr.:
     0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Rotwein
Rotwein Deutschland
Mosel - Saar - Ruwer
Mosel Wein
Der Messing Spätburgunder Rosé schmeckt sommerlich, mit feinen Nuancen von roten Beeren, floralen Tönen und leichter Vanille. Seinen intensiven Rotton und die Cremigkeit verdankt der Wein dem besonderen Herstellungsverfahren, bei dem die unversehrten Trauben sich zunächst selbst überlassen werden und anfangen natürlich zu gären. Dieser Rosé ist nicht nur ein vollmundiger, sommerliche Begleiter, sondern auch ideal für Fischspeisen, Pasta und leichten Fleischgerichten.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
13
Anbaugebiet:
Mosel
Bodenart:
Schiefer
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
4,3
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Spätburgunder
Restzucker (g):
6,3
Siegel:
Bio, vegan
Verschluss:
Schraubverschluß
Weinart:
Roséwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 18,13* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 25,16*
€ 29,94
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 25,12*
€ 29,89
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 23,71*
€ 28,21
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 22,84*
€ 27,18
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 22,72*
€ 27,04
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 18,13*
€ 21,57
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.