Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bickel-Stumpf | 2020 - Scheurebe Johannisberg trocken 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601453
Hersteller:
     Weingut Bickel-Stumpf
Herst.-Nr.:
     1520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Franken-Wein
Frankenwein
Sowohl Buntsandstein als auch Muschelkalk findet man in den Weinbergen des Johannisberg. Dies schafft ein ganz besonderes Kleinklima, das der Scheurebe am Gaumen eine Saftigkeit und eine klare Frucht mit mineralischen Noten beschert.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
13,5
Anbaugebiet:
Franken
Bodenart:
Kalkmergel
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
6,7
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Scheurebe
Restzucker (g):
5,8
Siegel:
VDP
Verschluss:
Schraubverschluß
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 21,63* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 29,64*
€ 35,27
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 29,43*
€ 35,02
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 28,07*
€ 33,40
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 26,98*
€ 32,11
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 26,54*
€ 31,58
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 21,63*
€ 25,74
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.