Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Julius Zotz | 2020 - Feelgood ENJOY LIFE rosé 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601484
Hersteller:
     Weingut Julius Zotz
Herst.-Nr.:
     7501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dornfelder
Rose-Wein
Rosewein
Roséwein
Liebevoll kreierter Rosé aus Pinot Noir und Dornfelder für die schönsten Stunden des Lebens. Duftet nach Lebensfreude und natürlichem Trinkgenuss mit Spaßgarantie. Cheers! Prost! Und zum Wohl!
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
11,5
Anbaugebiet:
Baden
Bodenart:
Lösslehm
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
6,5
Geschmacksrichtung:
feinherb
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Pinot Noir, Dornfelder
Restzucker (g):
16
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Roséwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 13,01* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 18,16*
€ 21,61
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 17,03*
€ 20,27
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 16,55*
€ 19,69
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 16,24*
€ 19,33
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.