Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meier Schmidt | 2020 - Best of Bacchus 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601506
Hersteller:
     Weingut Meier Schmidt
Herst.-Nr.:
     10014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Franken-Wein
Frankenwein
Strahlendes Goldgelb mit zitrusfarbenen Reflexen. Exotisch-fruchtig Nase mit Noten von schwarze Johannisbeere, frischen Äpfeln und Blutorange. Dazu etwas Muskat und ein Hauch Honigmelone. Am Gaumen füllig und saftig, mit dichter Frucht und einer zurückgesetzten, aber gut stützenden Säure und einem satten Schmelz. Wieder etwas Exotik sowie kandierte Zitrusfrüchte. Volles und saftiges Finale mit ausgesprochen hohem Trinkfluss. Ausbau: Die Trauben für Best of Bacchus sind - wie der Name bereits andeutet - von unseren besten Bacchusanlagen vollkommen gesund und in Vollreife vom 3-6. September geerntet worden. Vor der Vergärung werden die Trauben auf etwa 6°C runtergekühlt und danach direkt in die Presse gefüllt. Hier werden sie leicht angedrückt, bis etwa 1/3 der Trauben aufgeplatzt ist. Für etwa 2 Stunden lassen wir dann alles mazzerieren, sodass der Most an Struktur und Kraft gewinnt. Danach wird alles schonend gepresst und in Edelstahltanks umgezogen. Die Gärung erfolgt bei kühlen 15°C, um ein Maximum an Frische zu erhalten. Nach der Vergärung wird der Wein für etwa 8-10 Wochen unter regelmäßigem Aufrühren der Vollhefe gelagert, was dem Wein etwas mehr Fülle und Charakter verleiht. Danach wird er einmal umgezogen, um ihn von der Vollhefe zu trennen. Der Ausbau dauert 3-4 Monate und erfolgt konsequent auf der Feinhefe. Der Wein gewinnt dadurch an Cremigkeit. Die Abfüllung erfolgt mittels milder Filtration und nach einer weiteren Flaschenreifung von mindestens 3 Wochen freuen wir uns Ihnen diesen Wein zu präsentieren.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
11
Anbaugebiet:
Franken
Bodenart:
Gipskeuper, Muschelkalk
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
6,2
Geschmacksrichtung:
halbtrocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Bacchus
Restzucker (g):
14,4
Siegel:
Bioland
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 13,14* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 18,19*
€ 21,65
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 18,03*
€ 21,46
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 17,14*
€ 20,40
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 16,58*
€ 19,73
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 16,20*
€ 19,28
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.