Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fürstlich Castell`sches Domänenamt | 2020 - ...weil das Leben schön ist... rosé 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601536
Herst.-Nr.:
     272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Franken-Wein
Frankenwein
Fränkischer Wein
Wein Franken
Aromen von Erdbeere und Himbeere in der Nase, die sich auch am Gaumen wieder finden. Im Abgang weich und sanft. DER Rosarote für den Sommer!
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
11
Anbaugebiet:
Franken
Bodenart:
Gipskeuper
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
6,2
Geschmacksrichtung:
halbtrocken
Land:
Deutschland
Restzucker (g):
14,7
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Roséwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 12,24* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 17,34*
€ 20,63
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 16,39*
€ 19,50
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 15,85*
€ 18,86
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 12,24*
€ 14,57
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.