Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diefenhardt | 2018 - Spätburgunder 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601553
Hersteller:
     Weingut Diefenhardt
Herst.-Nr.:
     1830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Rotwein
Rotwein Deutschland
Rheingau-Wein
Rheingauer Wein
Warme Gemütlichkeit trifft schlanke Eleganz. Reife rote Früchte und Vanille werden am Gaumen durch kühle Würze und kreidigen Gerbstoff gekontert.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
13
Anbaugebiet:
Rheingau
Bodenart:
Phyllitschiefer
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
6,1
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Spätburgunder
Restzucker (g):
1,6
Siegel:
VDP
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Rotwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 15,26* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 21,01*
€ 25,00
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 20,93*
€ 24,91
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 19,73*
€ 23,48
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 18,88*
€ 22,47
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 15,26*
€ 18,16
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.