Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossgut Diel | 2020 - Rosé de Diel 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601555
Hersteller:
     Schlossgut Diel
Herst.-Nr.:
     731801-2020
EAN/GTIN:
     4039592004703
Suchbegriffe:
Rose-Wein
Rosewein
Roséwein
Blauburgunder
Der ausdrucksstarke Rosé de Diel hat sich in den letzten Jahren unter den besten deutschen Rosés etabliert. In der Nase ein frischer, zartfruchtiger Duft nach Kirschen, Holunder, Cassis, dazu feine Noten von Erdbeeren und Himbeeren. Am Gaumen eine wunderbar mineralische Frische und Finesse, sehr harmonisch, feine Cremigkeit, ein perfekt ausbalanciertes Verhältnis von Frucht und Säure. Ein wunderbarer Rosé mit Pfiff.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12
Anbaugebiet:
Nahe
Bodenart:
Schiefer
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
0
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Spätburgunder
Restzucker (g):
0
Siegel:
VDP
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Roséwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 18,16* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 25,16*
€ 29,94
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 24,86*
€ 29,58
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 23,62*
€ 28,11
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 22,74*
€ 27,06
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 22,49*
€ 26,76
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 18,16*
€ 21,61
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.