Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bicking & Bicking | 2020 - Bruderherz 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601599
Hersteller:
     Weingut Bicking und Bicking
Herst.-Nr.:
     1/21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dornfelder
Rose-Wein
Rosewein
Roséwein
Walderdbeere und Himbeere mit etwas karamellisierter Mirabelle. Das »Bruderherz« verbindet Klassik mit Moderne: zum einen saftig, fruchtig und mit abrundender Süße, aber zum anderen auch mit feinen Gerbstoffen, die für Profil sorgen.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12
Anbaugebiet:
Nahe
Bodenart:
Schiefer
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
6,8
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Spätburgunder , Dornfelder
Restzucker (g):
9,3
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Roséwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 13,53* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 18,68*
€ 22,23
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 17,56*
€ 20,90
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 17,04*
€ 20,28
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.