Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Margarethenhof | 2020 - Rotling "Rosé" 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601605
Hersteller:
     Weingut Margarethenhof
Herst.-Nr.:
     2113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mosel - Saar - Ruwer
Mosel Wein
Moselwein
Wein Mosel
Geschmacklich ist der Rotling saftig, fruchtig und frisch. Mit seinem kräftigen Fruchtaroma von Erdbeeren und Himbeeren zeigt sich der Rotling am Gaumen mit einer harmonischen saftigen Säurestruktur. Er ist weich, aromatisch und ungemein lecker! Ein frischer und unkomplizierter Wein.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
11
Anbaugebiet:
Mosel
Bodenart:
Muschelkalk
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
6,3
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Spätburgunder, Elbling
Restzucker (g):
7,2
Siegel:
vegan
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Roséwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 13,14* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 18,41*
€ 21,91
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 18,19*
€ 21,65
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 17,22*
€ 20,49
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 16,40*
€ 19,52
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.