Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Margarethenhof | 2020 - Weißburgunder 0,75l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601611
Hersteller:
     Weingut Margarethenhof
Herst.-Nr.:
     2111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deutscher Weißwein
Weißwein Deutschland
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Der Weißburgunder ist ein schlanker und seidiger Wein. Er zeigt am Gaumen Aromen von animierenden Frühlingsblüten, Äpfeln sowie Nuss– und Kräuternoten. Durch seine moderate würzige Säure präsentiert er sich frisch und lebendig im Abgang.  Er bringt genug Substanz mit sich, um bis zum letzten Tropfen elegant und fruchtig zu wirken, daher ist er auch ein idealer Menüwein.
Weitere Informationen:
Alkoholfrei:
Nein
Alkoholgehalt % Vol.:
12,5
Anbaugebiet:
Mosel
Bodenart:
Muschelkalk
Enthält Sulfite:
ja
Gesamtsäure (g):
6,2
Geschmacksrichtung:
trocken
Land:
Deutschland
Rebsorte(n):
Weißburgunder
Restzucker (g):
5
Siegel:
vegan
Verschluss:
Schraubverschluss
Weinart:
Weißwein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 14,01* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 19,33*
€ 23,00
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 19,31*
€ 22,98
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 18,20*
€ 21,66
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 17,68*
€ 21,04
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 17,33*
€ 20,62
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.