Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Feilen für die Werkstatt 1112 200 H3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-11101203
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11101203
EAN/GTIN:
     4007220005682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
PFERD fertigt Feilen für die Werkstatt mit höchsten Qualitätsansprüchen. Sie zeichnen sich durch eine lange Standzeit und sehr gute Abtragsleistung aus. Rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten, eine Seite ungehauen. Ausführung mit Angel. Form A nach DIN 7261. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet. Kreuzhieb für die Feinbearbeitung und zum Schlichten. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1112
Breite metrisch:
20 mm
Hieb:
3
Höhe:
5 mm
inkl. Heft:
ohne
Länge metrisch:
200 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Werkstattfeile Flachstumpf 200mm Hieb 3 für Feinbearbeitung, Schlichten
EAN Stck.:
4007220363454
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
CN
Volumen (VE):
478 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.132 kg
Länge (VE):
273 mm
Breite (VE):
50 mm
Höhe (VE):
35 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Werkstattfeile flachstumpf
ECLASS 12.0:
21042112
UNSPSC 25.0901:
27111921
ECLASS 13.0:
21042112
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042112
ECLASS 7.1:
21042112
ECLASS 8.1:
21042112
ECLASS 9.1:
21042112
ECLASS 10.1:
21042112
ECLASS 11.1:
21042112
Vorteile:
Anwendungsorientierte Ausführung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Setzen Sie die Feilen zum Schlichten und zur Feinbearbeitung ein.
AAG765:
3
AAO057:
Hieb 3
AAO663:
4007220005682
AAO676:
11101203
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen für die Werkstatt
AAU732:
Feilen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, flachfeile h3 200mm, flachfeile hieb 3, flachfeile pferd, Feilen für die Werkstatt, Werkstattfeilen nach DIN, Flachstumpf
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 3,36*
Lager 5VQEQ
5000
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,74*
€ 3,37*
6 Tage
4316
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,79*
€ 3,47*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,70*
€ 3,59*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,76*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.