Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Feilen für die Werkstatt PF 1142 200 H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics haptic
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-11212206
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11212206
EAN/GTIN:
     4007220541791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Holzraspel
Holzraspeln
PFERD fertigt Feilen für die Werkstatt mit höchsten Qualitätsansprüchen. Sie zeichnen sich durch eine lange Standzeit und sehr gute Abtragsleistung aus. Quadratische, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf vier Seiten. Ausführung mit Angel. Form D nach DIN 7261. Zum Feilen von winkeligen Profilen geeignet. Kreuzhieb zur groben Zerspanung und zum Schruppen. Feilen werden in Point-of-Sale-Verpackung inklusive Ergonomie-Feilenheft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1142
Breite metrisch:
8 mm
Hieb:
1
inkl. Heft:
FH 4
Länge metrisch:
200 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Werkstattfeile mit Heft Vierkant 200mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen
EAN Stck.:
6009642954553
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt das Ergonomie-Feilenheft für komfortables Arbeiten.
Herkunftsland:
CN
Volumen (VE):
276 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.164 kg
Länge (VE):
345 mm
Breite (VE):
25 mm
Höhe (VE):
32 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Werkstattfeile vierkant
ECLASS 12.0:
21042112
UNSPSC 25.0901:
27111919
ECLASS 13.0:
21042112
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042112
ECLASS 7.1:
21042112
ECLASS 8.1:
21042112
ECLASS 9.1:
21042112
ECLASS 10.1:
21042112
ECLASS 11.1:
21042112
Vorteile:
Anwendungsorientierte Ausführung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Setzen Sie die Feile zum Schruppen oder für die grobe Zerspanung ein.
AAG765:
1
AAO057:
Hieb 1
AAO663:
4007220541791
AAO676:
11212206
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Feilen für die Werkstatt
AAU732:
Feilen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Kabinettraspel, Treppenraspel, Angelfeile vierkant, Vierkantfeile, Vierkantfeilen, Werkstattfeile vierkant, flachfeile h1 200mm, flachfeile hieb 1, flachfeile pferd, Feilen für die Werkstatt, Werkstattfeilen nach DIN, Vierkant
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 4,81*
2 Tage
51
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 4,82*
5 Tage
694
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,94*
€ 4,88*
3 Tage
46
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,83*
€ 4,97*
Lager 5VQEQ
490
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,86*
€ 5,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.