Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schärffeilen 1212 r 250 H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-11609253
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11609253
EAN/GTIN:
     4007220011027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mühlsägefeile
mühlsägefeile pferd
mühlsägefeile
Mühlsägefeilen sind vielseitige Werkzeuge zum Schärfen von Schneidkanten an Sägeblättern, Messern und anderen Werkzeugen mit scharfen metallischen Kanten. Rechteckige Feile mit Angel und Hieb auf allen vier Seiten. Form E nach DIN 7262. Einhieb zum universellen Schärfen. Sie verfügt über zwei runde Kanten. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1212 r
Breite metrisch:
25 mm
Hieb:
2
Höhe:
4.5 mm
inkl. Heft:
ohne
Länge metrisch:
250 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Mühlsägefeile runde Kanten Flachstumpf 250mm Hieb 2 universell zum Schärfen
EAN Stck.:
4007220365236
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
CN
Volumen (VE):
611 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.224 kg
Länge (VE):
335 mm
Breite (VE):
57 mm
Höhe (VE):
32 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Mühlsägefeilen flachstumpf
ECLASS 12.0:
21042110
ECLASS 13.0:
21042110
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042110
ECLASS 7.1:
21042110
ECLASS 8.1:
21042110
ECLASS 9.1:
21042110
ECLASS 10.1:
21042110
ECLASS 11.1:
21042110
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAG765:
2
AAO057:
Hieb 2
AAO663:
4007220011027
AAO676:
11609253
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schärffeilen
AAU732:
Feilen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Schärffeilen, Mühlsägefeilen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
850
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,43*
€ 10,46*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 10,48*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,49*
€ 10,94*
6 Tage
857
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,77*
€ 10,95*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,18*
€ 11,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.