Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Feilenhefte, -hüllen, -bürsten PH 11/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-12616111
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     12616111
EAN/GTIN:
     4007220015490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilenheft pferd
feilenhefte kunststoff
Das PFERD-Programm umfasst Feilenhefte in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Von Holzheften für Kettensägefeilen über Ergonomie-Feilenhefte für Werkstattfeilen, Schärffeilen oder Raspeln bis hin zu Schnellspannheften für Nadelfeilen oder Präzisionsfeilen, PFERD bietet Griffstücke für eine Vielzahl von Feilen. Kunststoff-Feilenhefte für eine gute Führung und Kraftübertragung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
PH 11
Passend für Länge [mm]:
200, 250 mm
Passend für:
alle Angeln
Länge, Gesamt:
110 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Kunststoff-Feilenheft PH11 110mm für Angelfeilen, Länge 200-250mm | Kunststoffhefte
EAN Stck.:
4007220368343
Produkthierarchie:
01080101
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
1881 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.042 kg
Länge (VE):
142 mm
Breite (VE):
77 mm
Höhe (VE):
172 mm
ECLASS 12.0:
21042103
UNSPSC 25.0901:
27112800
ECLASS 13.0:
21042103
ETIM 9.0:
EC002141
ETIM 8.0:
EC002141
ECLASS 14.0:
21042103
ECLASS 7.1:
21042103
ECLASS 8.1:
21042103
ECLASS 9.1:
21042103
ECLASS 10.1:
21042103
ECLASS 11.1:
21042103
Vorteile:
Verdickter Bund garantiert ermüdungsarmes Arbeiten bei hoher Arbeitssicherheit. | Gute Kraftübertragung und gute Führung der Feile. | Luftkammern fördern den Entzug der Handfeuchtigkeit. | Feilenheft aus stabilem Kunststoff. | Enthält keine Weichmacher.
Antriebsarten:
Handeinsatz
Weitere Suchbegriffe: feilenheft, Zubehör für Feilen, Hefte, Kunststoff-Feilenhefte, Feilen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,22*
Lager 5VQEQ
2658
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,93*
€ 1,25*
5 Tage
2964
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,97*
€ 1,30*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,40*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,09*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.