Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Diamantfeilen Galvanik DF 1142/200 D 151


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics haptic
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-15404204
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     15404204
EAN/GTIN:
     4007220017241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Vierkantfeilen
Werkstattfeile vierkant
Diamantfeilen und -bleche werden überall dort eingesetzt, wo konventionelle Feilen aufgrund der Härte des zu bearbeitenden Werkstoffes versagen. Diamantfeilen und -bleche werden auch für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl eingesetzt. Die Arbeitstemperaturen sind so gering, dass kein chemischer Verschleiß auftritt. Somit kann die höhere Härte des Diamantkornes für eine längere Standzeit ausgenutzt werden. Diamant-Werkstattfeilen werden u. a. im Großwerkzeugbau eingesetzt. Sie werden mit Ergonomie-Feilenheft geliefert. Diamant-Werkstattfeilen werden mit Ergonomie-Feilenheft geliefert.
Weitere Informationen:
Form:
Vierkant
Breite metrisch:
7.5 mm
Korngröße:
D 151
Höhe:
7.5 mm
Länge, Belag:
180 mm
Länge, Gesamt:
200 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Diamant-Werkstattfeile vierkant 200mm D151 (mittel) für harte Werkstoffe
EAN Stck.:
4007220017241
EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt Diamant-Werkstattfeilen, um den Arbeitskomfort spürbar zu verbessern.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
328 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.161 kg
Länge (VE):
205 mm
Breite (VE):
40 mm
Höhe (VE):
40 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Diamant-Werkstattfeilen, vierkant
ECLASS 12.0:
21042113
UNSPSC 25.0901:
27111930
ECLASS 13.0:
21042113
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042113
ECLASS 7.1:
21042113
ECLASS 8.1:
21042113
ECLASS 9.1:
21042113
ECLASS 10.1:
21042113
ECLASS 11.1:
21042113
Bearbeitbare Werkstoffe:
Hartmetall
Bearbeitungsaufgaben:
Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Arbeiten Sie möglichst fettfrei!
AAO057:
Diamant-Werkstattfeile vierkant
AAO663:
4007220017241
AAO676:
15404204
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Diamant- und CBN-Werkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
200 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Feilen, Diamant-Werkstattfeile
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 121,67*
€ 144,72*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,84*
€ 144,73*
Lager 5VQEQ
33
€ 5,00*
ab € 121,06*
€ 145,08*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 119,61*
€ 147,10*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 125,42*
€ 148,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.