Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile Diamant DF11424-kant 200mm D151 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattfeile Diamant DF11424-kant 200mm D151 PFERD
Werkstattfeile Diamant DF11424-kant 200mm D151 PFERD
Artikel-Nr.:
     6C8MS-596420
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     15404204
EAN/GTIN:
     4007220017241
Suchbegriffe:
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Vierkantfeilen
Werkstattfeile vierkant
Diamant-Werkstattfeile

Ausführung: Mit ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abrollschutz und Aufhängebohrung. Körnung: D 151 (nach FEPA-Norm).

Anwendung: Universell einsetzbar im Werkzeugbau. Eignet sich auch zur Bearbeitung von faserverstärkten Kunststoffen. Möglichst fettfrei arbeiten.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Blattbreite:
7,5 mm
Blattstärke:
7,5 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
15404204
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 66530015
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 121,27*
€ 144,18*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,22*
€ 144,19*
2 Tage
37
€ 5,00*
ab € 121,56*
€ 144,59*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 119,22*
€ 147,31*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 124,48*
€ 148,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,31*
€ 175,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,73*
€ 171,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.