Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Diamantfeilen Galvanik DF 2608 D 126


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics haptic
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-15433202
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     15433202
EAN/GTIN:
     4007220017333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Handyfeile
Diamant-Handyfeilen
Habilisfeile
Handyfeile
Diamantfeilen und -bleche werden überall dort eingesetzt, wo konventionelle Feilen aufgrund der Härte des zu bearbeitenden Werkstoffes versagen. Diamantfeilen und -bleche werden auch für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl eingesetzt. Die Arbeitstemperaturen sind so gering, dass kein chemischer Verschleiß auftritt. Somit kann die höhere Härte des Diamantkornes für eine längere Standzeit ausgenutzt werden. Diamant-Handyfeilen werden aufgrund ihres geschmiedeten Schaftes ohne Heft eingesetzt.
Weitere Informationen:
Form:
Vierkant
Breite metrisch:
5.5 mm
Korngröße:
D 126
Höhe:
5.5 mm
Länge, Belag:
100 mm
Länge, Gesamt:
215 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Diamant-Handyfeile vierkant 215 mm D126 (mittel) für harte Werkstoffe
EAN Stck.:
4007220017333
EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt Diamant-Handyfeilen, um den Arbeitskomfort spürbar zu verbessern.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
56.797 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.047 kg
Länge (VE):
257 mm
Breite (VE):
34 mm
Höhe (VE):
6.5 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Diamant-Handyfeilen, vierkant
ECLASS 12.0:
21042113
ECLASS 13.0:
21042113
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042113
ECLASS 7.1:
21042113
ECLASS 8.1:
21042113
ECLASS 9.1:
21042113
ECLASS 10.1:
21042113
ECLASS 11.1:
21042113
Bearbeitbare Werkstoffe:
Hartmetall
Bearbeitungsaufgaben:
Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Arbeiten Sie möglichst fettfrei!
AAO057:
Diamant-Handyfeile vierkant
AAO663:
4007220017333
AAO676:
15433202
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Diamant- und CBN-Werkzeuge
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB146:
215 0173-1#05-AAA480#003
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 22,30*
€ 29,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,33*
€ 29,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,47*
€ 29,14*
Lager 5VQEQ
158
€ 5,00*
ab € 22,47*
€ 29,23*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 22,90*
€ 29,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.