Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Habilisfeile (Handyfeile)Diamant 4-kant 215mm D126PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Habilisfeile (Handyfeile)Diamant 4-kant 215mm D126PFERD
Habilisfeile (Handyfeile)Diamant 4-kant 215mm D126PFERD
Habilisfeile (Handyfeile)Diamant 4-kant 215mm D126PFERD
Habilisfeile (Handyfeile)Diamant 4-kant 215mm D126PFERD
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220017333
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3066560020
EAN/GTIN:
     4007220017333
Suchbegriffe:
Diamant-Handyfeile
Diamant-Handyfeilen
Habilisfeile
Handyfeile
Diamant-Habilisfeile (Handyfeile) Ausführung: Original Schweizer Grundkörper aus geschliffenem und geschmiedetem Feilenspezialstahl. Mit Universalkörnung D 126-mittel (nach FEPA-Norm). Galvanisch gebunden, in hartverchromter Präzisionsausführung. Anwendung: Besonders geeignet für die rationelle und präzise Bearbeitung von größeren Oberflächen.
Weitere Informationen:
Länge:
215 mm
Querschnitt:
5,5 x 5,5 mm
Form:
vierkant | Vierkant
Belaglänge:
100 mm
Gesamtlänge:
215 mm
Abmessung:
5,5 x 5,5 mm
Sperrcode:
6
Diamantbesatzlänge:
100 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3066560020
Weitere Suchbegriffe: Angelfeile vierkant, Vierkantfeile, Vierkantfeilen, Werkstattfeile vierkant, pferd handyfeile, diamant-handyfeile, diamant-handyfeile d 126, Feile, 4kant, Diamant-Handy-Feile, Vierkant-Feile, vierkant, 4kant-Handy-Feile, Diamant-Werkstattfeilen, Handy-Feile, Diamant-Vierkant-Handyfeile, Diamant-Nadelfeilen, Diamant-Habilisfeile, Vierkant-Habilisfeile, Pferd, Diamant-Feile, Feilen, QR4026498, Handwerkzeug, Vierkant-Handyfeile, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Vierkant-Diamant-Feile, Diamantfeilen, 4kant-Diamant-Handy-Feile, Vierkant-Handy-Feile, Diamant-Werkstattfeile, Diamant-Vierkant-Habilisfeile, Diamant-Nadelfeile, 4kant-Diamant-Feile, Vierkant-Diamant-Handy-Feile, Diamantfeile, Vierkantabilisfeile, 3066560020, 66560020
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 22,30*
€ 29,04*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,33*
€ 29,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,47*
€ 29,14*
2 Tage
63
€ 5,00*
ab € 22,47*
€ 29,23*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 22,90*
€ 29,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.