Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schärffeilen 4122 SK-5,16 200 Classic


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture mit Verpackung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-18600757
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     18600757
EAN/GTIN:
     4007220045718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
kettensägefeile pferd
kettensägefeile
Kettensägefeilen von PFERD werden weltweit zum Schärfen von Sägeketten eingesetzt. Sie sind einzeln mit Heft einsetzbar oder in Kombination mit Tiefenbegrenzerfeilen mit den bei Anwendern beliebten Kettensägeschärfgeräten CHAIN SHARP. Zwei runde Feilen der Classic Line mit Spiralhieb in verkaufsfördernder Kunststoffverpackung zum Schutz vor Schmutz und Beschädigung. Runde Feilen für das manuelle Schärfen von Sägeketten mit präzisem Spiralhieb für extreme Schärfe und besonders hohe Standzeit. Schärfen die Zahnschneide schnell und riefenfrei. Ermöglichen wirtschaftliches und im Vergleich zum maschinellen Instandsetzen schonenderes Schärfen ohne thermische Belastung durch Reibung.
Weitere Informationen:
Kettenteilung:
3/8
PFERD Typ:
4122 SK
Form:
Rund
Hieb:
Classic Line
ø Außen metrisch:
5.16 mm
Länge metrisch:
200 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Kettensägefeile Rund Ø 5,16x200mm Classic Line in 2er-Kunststoffhülle
EAN Stck.:
4007220381588
EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Eine Verpackungseinheit enthält zwanzig Kunststoffverpackungen zu jeweils zwei Feilen.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
1402 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.038 kg
Länge (VE):
332 mm
Breite (VE):
103 mm
Höhe (VE):
41 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Kettensägefeilen rund
ECLASS 12.0:
21042107
ECLASS 13.0:
21042107
ETIM 9.0:
EC011838
ETIM 8.0:
EC011838
ECLASS 14.0:
21042107
ECLASS 7.1:
21042107
ECLASS 8.1:
21042107
ECLASS 9.1:
21042107
ECLASS 10.1:
21042107
ECLASS 11.1:
21042107
Vorteile:
Optimale Kombination aus Standzeit und Abtragsleistung, aggressives Feilverhalten für schnelles Schärfen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
Sicherheitshinweise:
Beachten Sie grundsätzlich die aktuellen Hinweise und Empfehlungen der Hersteller von Geräten und Sägeketten.
AAC895:
5.16 0173-1#05-AAA480#003
AAG765:
Classic Line
AAO057:
Classic Line, 2er-Verpackung
AAO663:
4007220045718
AAO676:
18600757
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schärffeilen
AAU732:
Feilen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Schärffeilen, Kettensägefeilen, Rund
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
40
pro Box
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,57*
Lager 5VQEQ
3576
40
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,14*
€ 1,57*
7 Tage
3218
40
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,58*
7 Tage
3615
40
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,18*
€ 1,67*
4 Tage
unbekannt
40
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,23*
€ 1,70*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Boxen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,14* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Boxen
Mindestbestellmenge: 40 Boxen ( entspricht € 62,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11098051
ab € 33,15*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11091051
ab € 17,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617130
ab € 1,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617230
ab € 1,18*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12611010
ab € 0,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12610010
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.