Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schärffeilen 412 4x3 200 X 4,8 Premium


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Verpackung offen
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-18600760
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     18600760
EAN/GTIN:
     4007220057339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
pferd kettensägefeile 4,8mm
kettensägefeile pferd
kettensägefeile
Kettensägefeilen von PFERD werden weltweit zum Schärfen von Sägeketten eingesetzt. Sie sind einzeln mit Heft einsetzbar oder in Kombination mit Tiefenbegrenzerfeilen mit den bei Anwendern beliebten Kettensägeschärfgeräten CHAIN SHARP. Drei runde Feilen mit Spiralhieb in verkaufsfördernder Kunststoffverpackung zum Schutz vor Schmutz und Beschädigung. Runde Feilen für das manuelle Schärfen von Sägeketten mit präzisem Spiralhieb für extreme Schärfe und besonders hohe Standzeit. Schärfen die Zahnschneide schnell und riefenfrei. Ermöglichen wirtschaftliches und im Vergleich zum maschinellen Instandsetzen schonenderes Schärfen ohne thermische Belastung durch Reibung.
Weitere Informationen:
Kettenteilung:
.325
PFERD Typ:
412 4x3
Hieb:
Premium Line
ø Außen metrisch:
4.8 mm
Länge metrisch:
200 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Kettensägefeile Rund Ø 4,8x200mm Premium Line in 3er-Kunststoffhülle
EAN Stck.:
4007220381793
EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Eine Verpackungseinheit enthält vier Kunststoffverpackungen zu jeweils drei Feilen.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
294.462 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.029 kg
Länge (VE):
266 mm
Breite (VE):
41 mm
Höhe (VE):
27 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Kettensägefeilen rund
ECLASS 12.0:
21042107
ECLASS 13.0:
21042107
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042107
ECLASS 7.1:
21042107
ECLASS 8.1:
21042107
ECLASS 9.1:
21042107
ECLASS 10.1:
21042107
ECLASS 11.1:
21042107
Vorteile:
Perfekte Schärfe dank innovativem Spiralhieb, erzeugen feine Zahnoberflächen für maximale Schnittleistung, gewährleisten sanfteres Feilgefühl.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
Sicherheitshinweise:
Beachten Sie grundsätzlich die aktuellen Hinweise und Empfehlungen der Hersteller von Geräten und Sägeketten.
AAC895:
4.8 0173-1#05-AAA480#003
AAG765:
Premium Line
AAO057:
Premium Line, 3er-Verpackung
AAO663:
4007220057339
AAO676:
18600760
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schärffeilen
AAU732:
Feilen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Schärffeilen, Kettensägefeilen, Rund
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
6000
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,06*
€ 1,60*
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,69*
15 Tage
6000
12
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,11*
€ 1,70*
3 Tage
unbekannt
48
pro Box
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,72*
3 Tage
unbekannt
12
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,15*
€ 1,73*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Box
ab 15 Boxen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Box
ab 30 Boxen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Box
ab 60 Boxen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Box
ab 150 Boxen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Box
ab 22500 Boxen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11098048
ab € 33,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11098090
ab € 30,34*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11091048
ab € 17,13*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617120
ab € 1,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617220
ab € 1,18*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617130
ab € 1,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617230
ab € 1,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12611010
ab € 0,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12610010
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.