Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD C-Präzisionsfeilen 800 100 H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-19300104
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19300104
EAN/GTIN:
     4007220279625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
800
Form:
Ansatzfeilen, flachstumpf
Breite metrisch:
13 mm
Hieb:
2
Höhe:
3 mm
Länge metrisch:
100 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Präzisions-Ansatzfeile Flachstumpf 100mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein
EAN Stck.:
4007220374276
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
IT
Volumen (VE):
221 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.035 kg
Länge (VE):
188 mm
Breite (VE):
42 mm
Höhe (VE):
28 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Angelfeilen Ansatzfeile flachstumpf
ECLASS 12.0:
21042122
UNSPSC 25.0901:
27111900
ECLASS 13.0:
21042122
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042122
ECLASS 7.1:
21042101
ECLASS 8.1:
21042101
ECLASS 9.1:
21042101
ECLASS 10.1:
21042122
ECLASS 11.1:
21042122
Vorteile:
Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 2
AAO663:
4007220279625
AAO676:
19300104
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
PFERD-Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile pferd, flachfeile, flachfeile 100 mm, PFERD-Präzisionsfeilen, Angelfeilen, Ansatzfeilen Flachstumpf
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
98
12
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,48*
€ 10,65*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,46*
€ 10,69*
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,50*
€ 11,24*
7 Tage
108
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 11,25*
4 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,21*
€ 11,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 127,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.