Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD C-Präzisionsfeilen 840 150 H2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-19308154
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19308154
EAN/GTIN:
     4007220280348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
840
Form:
Halbrund, schlank
Breite metrisch:
12 mm
Hieb:
2
Höhe:
3.5 mm
Länge metrisch:
150 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Präzisions-Angelfeile Halbrund schlank 150mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein | Angelfeilen halbrund schlank
EAN Stck.:
4007220379134
Produkthierarchie:
01130109
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
IT
Volumen (VE):
185.3 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.037 kg
Länge (VE):
218 mm
Breite (VE):
34 mm
Höhe (VE):
25 mm
ECLASS 12.0:
21042190
UNSPSC 25.0901:
27111931
ECLASS 13.0:
21042190
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042190
ECLASS 7.1:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Kleine und handliche Auslegung. | Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Schlichten | Verrunden | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Handeinsatz
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, ansatzfeile pferd, ansatzfeile, PFERD-Präzisionsfeilen, Angelfeilen, Halbrund schlank, Feilen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
179
12
pro Box
Frei Haus
ab € 18,42*
€ 21,34*
24 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 18,38*
€ 21,38*
8 Tage
161
12
pro Box
Frei Haus
ab € 18,37*
€ 21,39*
12
pro Box
€ 4,90*
ab € 18,45*
€ 21,98*
5 Tage
191
12
pro Box
Frei Haus
ab € 19,09*
€ 22,31*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 21,34*
€ 25,39
pro Box
ab 24 Boxen
€ 20,90*
€ 24,87
pro Box
ab 60 Boxen
€ 19,46*
€ 23,16
pro Box
ab 120 Boxen
€ 19,13*
€ 22,76
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 18,42*
€ 21,92
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 18,42* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 256,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.