Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD C-Präzisionsfeilen 870 200 H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-19314204
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19314204
EAN/GTIN:
     4007220280843
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile Messer
Messerfeile
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
870
Form:
Messerform
Breite metrisch:
22 mm
Hieb:
2
Höhe:
5 mm
Länge metrisch:
200 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Präzisions-Angelfeile Messerform 200mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein | Angelfeilen Messer
EAN Stck.:
4007220380550
Produkthierarchie:
01130110
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
IT
Volumen (VE):
574 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.102 kg
Länge (VE):
265 mm
Breite (VE):
57 mm
Höhe (VE):
38 mm
ECLASS 12.0:
21042190
UNSPSC 25.0901:
27111900
ECLASS 13.0:
21042190
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042190
ECLASS 7.1:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Kleine und handliche Auslegung. | Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Schlichten | Verrunden | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Handeinsatz
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
115
12
Frei Haus
ab € 21,32*
€ 25,54*
22 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 21,35*
€ 25,61*
8 Tage
104
12
Frei Haus
ab € 21,43*
€ 25,61*
12
€ 4,90*
ab € 21,44*
€ 26,48*
6 Tage
130
12
Frei Haus
ab € 22,08*
€ 26,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 306,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.