Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

870 200 H2, Pferd Messerfeile 870 200 H 2 19314204


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
Artikel-Nr.:
     260W-535723
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19314204
EAN/GTIN:
     4007220280843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile Messer
Messerfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

870 200 H2, Messerfeile 870 200 H 2 19314204, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1224 GRAMM
Breite:
22 mm
Gesamtbreite:
5 mm
Form:
Messer
Länge:
200 mm
Länge [Inch]:
8 inch
Profil:
Messer
Schweizer Hieb:
2
Hersteller-Produktbezeichnung:
870 200 H2
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
127
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,37*
€ 25,21*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,42*
€ 25,28*
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,30*
€ 26,16*
6 Tage
136
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,04*
€ 26,64*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 21,17*
€ 27,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 303,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.