Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Innenbürsten IBU 1880/M6 SiC 180 1,00


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-43679064
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43679064
EAN/GTIN:
     4007220660614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet. Bürsten mit Siliciumcarbid (SiC) eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand. Neben dem Gewinde verfügt diese Innenbürste zusätzlich über einen 6 mm Schaftansatz.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
1000 RPM
Breite metrisch:
80 mm
Aufnahmesystem:
Gewinde
Ø Besatzmaterial:
0.1 mm
ø Außen metrisch:
18 mm
Ø Schaft metrisch:
6 mm
Ø Gewinde:
M6
Besatzmaterial:
Siliciumcarbid (SiC)
Korngröße:
180
Länge, Gesamt:
120 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Innenbürste IBU Ø18x80mm M6 SiC-Filament-Ø0,90 Korn 180
EAN Stck.:
4007220361979
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
641 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.022 kg
Länge (VE):
128 mm
Breite (VE):
77 mm
Höhe (VE):
65 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Innenbürsten, mit Gewinde
ECLASS 12.0:
21043605
ECLASS 13.0:
21043605
ETIM 9.0:
EC002131
ETIM 8.0:
EC002131
ECLASS 14.0:
21043605
ECLASS 7.1:
21043605
ECLASS 8.1:
21043605
ECLASS 9.1:
21043605
ECLASS 10.1:
21043605
ECLASS 11.1:
21043605
Vorteile:
Einspannen in Spannzangen durch integrierten Schaftansatz möglich.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
Antriebsarten:
Bohrmaschine
Sicherheitshinweise:
Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen.
Anwendungsempfehlungen:
Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
AAC895:
18 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Siliciumcarbid (SiC)
AAO663:
4007220660614
AAO676:
43679064
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, düsenbürste edelstahl, düsenbürste, düsenbürste pferd, Technische Bürsten, Innenbürsten, ungezopft, einfacher Drehdraht, einfach eingelegt / mit Gewinde
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 7,40*
4 Tage
128
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 7,40*
Lager 5VQEQ
142
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,68*
€ 7,44*
6 Tage
142
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 5,83*
€ 7,72*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,15*
€ 8,39*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,68* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 74,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690204
ab € 3,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690213
ab € 3,18*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690208
ab € 5,16*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690200
ab € 4,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690211
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.