Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Bürsten
>
Werkstattbürsten
>
Düsenbürste
>
Artikel
PFERD Innenbürsten IBU 32100/1/2 BSW INOX 0,25
Menge:
Box
Produktinformationen:
Pferd
icecat
Lager 5VQEQ
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5VQEQ-43679113
Hersteller:
PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
43679113
EAN/GTIN:
4007220749449
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
1000 RPM
Breite metrisch:
100 mm
Aufnahmesystem:
Gewinde
Ø Besatzmaterial:
0.25 mm
ø Außen metrisch:
32 mm
Ø Gewinde:
1/2 BSW
Besatzmaterial:
Edelstahldraht (INOX)
Länge, Gesamt:
170 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Innenbürste IBU Ø 32x100mm Gewinde 1/2" BSW Edelstahl-Draht-Ø 0,30 | Innenbürsten, mit Gewinde
EAN Stck.:
4007220362167
Produkthierarchie:
08140102
EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
BSW = British Standard Whitworth
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
2491 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.074 kg
Länge (VE):
190 mm
Breite (VE):
190 mm
Höhe (VE):
69 mm
ECLASS 12.0:
21043605
ECLASS 13.0:
21043605
ETIM 9.0:
EC002131
ETIM 8.0:
EC002131
ECLASS 14.0:
21043605
ECLASS 7.1:
21043605
ECLASS 8.1:
21043605
ECLASS 9.1:
21043605
ECLASS 10.1:
21043605
ECLASS 11.1:
21043605
Vorteile:
Sehr gute Korrosionsbeständigkeit. | Erzeugt feine Oberflächen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Bronze | Kobaltbasislegierungen | NE-Metall hart | Hochwarmfeste Werkstoffe | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis | Weitere NE-Metalle | weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²) | Edelstahl (INOX) | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen | Entgraten | Entrosten | Anlauffarben entfernen | Oxydschichten entfernen | Entlacken | Aufrauen
Antriebsarten:
Handeinsatz
Sicherheitshinweise:
Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Im Rechtslauf einsetzen.
... >
Technische Bürsten
>
Innenbürsten
>
Innenbürsten, mit Gewinde
Weitere Suchbegriffe:
Rohrreinigungsbürste
,
düsenbürste edelstahl
,
düsenbürste
,
düsenbürste pferd
,
Technische Bürsten
,
Innenbürsten
,
ungezopft
,
einfacher Drehdraht
,
einfach eingelegt / mit Gewinde
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 6,39*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 6,41*
Lager 5VQEQ
31 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 4,81*
€ 6,42*
Lager 214
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,95*
€ 6,66*
Lager 245
1 Tag
10
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 5,30*
€ 7,03*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Box
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen (
entspricht € 64,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 5VQEQ
Versand:
Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5VQEQ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zubehör Drahtstiel mit Öse IBUS für Innenbürsten mit Gewinde 1/2", 1000mm lang"
PFERD-Werkzeuge
43690216
ab € 4,72*
Zubehör
Zubehör Drahtstiel mit Öse IBUS für Innenbürsten mit Gewinde 1/2", 300mm lang"
PFERD-Werkzeuge
43690215
ab € 4,30*
Zubehör
Zubehör Schnellwechselgriff SWG für Innenbürsten mit Gewinde 1/2","
PFERD-Werkzeuge
43690207
ab € 6,39*
Zubehör
Zubehör Verlängerung IBUV für Innenbürsten mit Gewinde 1/2", 1000mm lang"
PFERD-Werkzeuge
43690202
ab € 4,76*
Zubehör
Zubehör Verlängerung IBUV für Innenbürsten mit Gewinde 1/2", 300mm lang"
PFERD-Werkzeuge
43690203
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen