Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Innenbürsten IBU 40100/1/2 BSW ST 0,30


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-43679131
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43679131
EAN/GTIN:
     4007220749494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
1000 RPM
Breite metrisch:
100 mm
Aufnahmesystem:
Gewinde
Ø Besatzmaterial:
0.3 mm
ø Außen metrisch:
40 mm
Ø Gewinde:
1/2 BSW
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Gesamt:
170 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Innenbürste IBU Ø 40x100mm Gewinde 1/2" BSW Stahl-Draht-Ø 0,30" | Innenbürsten, mit Gewinde
EAN Stck.:
4007220362204
Produkthierarchie:
08140101
EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
BSW = British Standard Whitworth
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
2491 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.08 kg
Länge (VE):
190 mm
Breite (VE):
190 mm
Höhe (VE):
69 mm
ECLASS 12.0:
21043605
ECLASS 13.0:
21043605
ETIM 9.0:
EC002131
ETIM 8.0:
EC002131
ECLASS 14.0:
21043605
ECLASS 7.1:
21043605
ECLASS 8.1:
21043605
ECLASS 9.1:
21043605
ECLASS 10.1:
21043605
ECLASS 11.1:
21043605
Vorteile:
Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. | Erzeugt feine Oberflächen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Gusseisen | Stahlguss | Duroplaste | Stahl, Stahlguss | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen | Entgraten | Entrosten | Oxydschichten entfernen | Entlacken | Aufrauen
Antriebsarten:
Handeinsatz
Sicherheitshinweise:
Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen.
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Im Rechtslauf einsetzen.
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, düsenbürste stahl, düsenbürste, Technische Bürsten, Innenbürsten, ungezopft, einfacher Drehdraht, einfach eingelegt / mit Gewinde
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 5,05*
8 Tage
220
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 5,05*
Lager 5VQEQ
244
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,82*
€ 5,07*
6 Tage
261
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,95*
€ 5,34*
2 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 4,21*
€ 5,58*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,82* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 50,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690216
ab € 4,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690215
ab € 4,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690207
ab € 6,39*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690202
ab € 4,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690203
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.