Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5VQEQ-62100115 Herst.-Nr.: 62100115 EAN/GTIN: 4007220094105 |
| | |
|
| | |
| Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Hochleistungsschruppscheibe mit Keramikkorn für schnelles und wirtschaftliches Schleifen. Scannen Sie den QR-Code, um mehr über Schruppscheiben von PFERD zu erfahren. Weitere Informationen: | | RPM, max.: | 13300 RPM | Form: | E / 27 / T27 | Breite metrisch: | 4.1 mm | Schleifmittel: | Keramikkorn CO | Ø Bohrung: | 22.23 mm | ø Außen metrisch: | 115 mm | Ausgabename <= 80 Zeichen: | PFERD Schruppscheibe E 115x4,1x22,23 mm CERAMIC Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl | EAN Stck.: | 4007220242056 | EAN-Typ: | AR | PFERDERGONOMICS: | PFERDERGONOMICS empfiehlt Schruppscheiben CERAMIC STEELOX, um den Arbeitskomfort spürbar zu verbessern. | PFERDEFFICIENCY: | PFERDEFFICIENCY empfiehlt Schruppscheiben CERAMIC STEELOX für perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit. | Herkunftsland: | ES | Volumen (VE): | 979 CCM | Brutto Gewicht (Stück): | 0.112 kg | Länge (VE): | 120 mm | Breite (VE): | 120 mm | Höhe (VE): | 68 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | Schruppscheiben CERAMIC SGP STEELOX ★★★★ | ECLASS 12.0: | 21011329 | UNSPSC 25.0901: | 23131503 | ECLASS 13.0: | 21011329 | ETIM 9.0: | EC000173 | ETIM 8.0: | EC000173 | ECLASS 14.0: | 21011329 | ECLASS 7.1: | 21011390 | ECLASS 8.1: | 21011390 | ECLASS 9.1: | 21011390 | ECLASS 10.1: | 21011329 | ECLASS 11.1: | 21011329 | Vorteile: | Kräfteschonendes Arbeiten. | Bearbeitbare Werkstoffe: | Stahl | Bearbeitungsaufgaben: | Kehlnahtbearbeitung | Antriebsarten: | Winkelschleifer | Anwendungsempfehlungen: | Optimal für die Wurzelnahtbearbeitung geeignet. | AAO057: | CERAMIC SGP STEELOX ★★★★ | AAO663: | 4007220094105 | AAO676: | 62100115 | AAO677: | PFERD | AAO742: | PFERD | AAU731: | Schruppscheiben | AAU732: | Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben | AAY812: | 4007220000007 | ABA669: | https://www.pferd.com |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5VQEQ | | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 3,55* | € 4,68* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 3,60* | € 4,73* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 3,70* | € 5,00* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 3,61* | € 5,17* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,45* | ab € 3,93* | € 5,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5VQEQ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,55* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5VQEQ | | Versand: Lager 5VQEQ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ | | | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|