Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe E 115-4,1 CERAMIC SGP STEELOX


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Ergonomics haptic
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Side- and perpendicular use
Safety pictogram Only permitted for grinding at an angle greater than 10°
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     1498-14822-62100115
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     62100115
EAN/GTIN:
     4007220094105
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
pferd schruppscheibe 115mm
schruppscheibe
Hochleistungsschruppscheibe mit Keramikkorn für schnelles und wirtschaftliches Schleifen.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
115 mm
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
E 115-4,1 CERAMIC SGP STEELOX
Masse (Gewicht):
1,12 kg
max. Drehzahl:
13300 1/s
Weitere Suchbegriffe: pferd schruppscheibe, Kombischleifscheiben, Pipeliner
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
219
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,54*
€ 4,79*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 4,83*
6 Tage
219
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,71*
€ 5,06*
Lager 1498
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,90*
€ 5,25*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,65*
€ 5,26*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,90* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 52,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.