Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schruppscheiben E 115-7 CERAMIC SGP STEELOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics haptic
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Only permitted for grinding at an angle greater than 10°
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-62211300
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     62211300
EAN/GTIN:
     4007220007112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
pferd schruppscheibe 115mm
schruppscheibe
Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Hochleistungsschruppscheibe mit Keramikkorn für schnelles und wirtschaftliches Schleifen. Scannen Sie den QR-Code, um mehr über Schruppscheiben von PFERD zu erfahren.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
13300 RPM
Form:
E / 27 / T27
Breite metrisch:
7.2 mm
Schleifmittel:
Keramikkorn CO
Ø Bohrung:
22.23 mm
ø Außen metrisch:
115 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Schruppscheibe E 115x7,2x22,23 mm CERAMIC Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
EAN Stck.:
4007220242148
EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt Schruppscheiben CERAMIC STEELOX, um den Arbeitskomfort spürbar zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt Schruppscheiben CERAMIC STEELOX für perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.
Herkunftsland:
ES
Volumen (VE):
1362 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.193 kg
Länge (VE):
123 mm
Breite (VE):
123 mm
Höhe (VE):
90 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schruppscheiben CERAMIC SGP STEELOX ★★★★
ECLASS 12.0:
21011329
UNSPSC 25.0901:
23131503
ECLASS 13.0:
21011329
ETIM 9.0:
EC000173
ETIM 8.0:
EC000173
ECLASS 14.0:
21011329
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011329
ECLASS 11.1:
21011329
Vorteile:
Kräfteschonendes Arbeiten.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Kehlnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer
AAO057:
CERAMIC SGP STEELOX ★★★★
AAO663:
4007220007112
AAO676:
62211300
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schruppscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd schruppscheibe, Schruppscheiben, Spezial-Linie SGP ★★★★
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
nicht lagernd
10
€ 5,00*
ab € 4,15*
€ 5,49*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 5,56*
2 Tage
32
20
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 5,66*
5 Tage
3732
10
€ 4,30*
ab € 4,34*
€ 5,86*
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 4,16*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.