Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 3polig 250A Einbau 1S Not-Aus P5-250/EA/SVB/HI10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-10170832
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     280937
EAN/GTIN:
     4015082809379
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter

Hauptschalter 3polig 250A Einbau 1S Not-Aus P5-250/EA/SVB/HI10

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenner: P5, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt oder Neutralleiter nachrüstbar., 3-polig, Abschließbarkeit: abschließbar in 0-Stellung, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 90 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 250 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,75*
€ 272,39*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 243,85*
€ 276,37*
Frei Haus
ab € 257,12*
€ 289,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 268,06*
€ 301,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 269,31*
€ 302,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,19*
€ 359,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,89*
€ 356,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,76*
€ 348,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,87*
€ 342,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,31*
€ 320,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,49*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
030170
ab € 1,03*
Zubehör
Eaton
046028
ab € 2,36*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,15*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,44*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
105858
ab € 6,46*
Zubehör
Eaton
105861
ab € 6,45*
Zubehör
Eaton
105862
ab € 27,79*
Zubehör
Eaton
105863
ab € 41,22*
Zubehör
Eaton
118742
ab € 26,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.