Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 12A AC 690V 80kA CYLINDRICA#C22G12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-10261110
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C22G12
EAN/GTIN:
     5027590495240
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz Nieders. 12A AC 690V 80kA CYLINDRICA#C22G12

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 12 A, AC 690 V, 22 x 58 mm, gL/gG, IEC, zylindrisch, für industrielle Anwendungen, für allgemeine Verwendung, IEC 60269-2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
12 A
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz:
45..62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,461*
€ 3,421*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 3,43*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,73*
€ 3,74*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,786*
€ 3,826*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,826*
€ 4,55294
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,646*
€ 4,33874
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,426*
€ 4,07694
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,786*
€ 3,31534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CH221DIU
ab € 25,00667*
Zubehör
Eaton
CH221DNU
ab € 54,27334*
Zubehör
Eaton
CH223DIU
ab € 90,60*
Zubehör
Eaton
CH223DU
ab € 78,05*
Zubehör
Eaton
CH221DU
ab € 20,85834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.