Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 12A AC 690V 80kA CYL GG 22,#C22G12S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-10261175
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C22G12S
EAN/GTIN:
     5027590495288
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz Nieders. 12A AC 690V 80kA CYL GG 22,#C22G12S

Sicherung
Sicherungseinsatz
Niederspannung
12 A
AC 690 V
22 x 58 mm
gL/gG
IEC
mit Schließer
zylindrisch
IEC 60269-2
Ausschaltvermögen 80 kA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
12 A
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz:
45..62 Hz
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 7,701*
€ 9,931*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 7,71*
€ 9,95*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 7,932*
€ 10,232*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,53*
€ 10,99*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,22*
€ 11,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,232*
€ 12,17608
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,732*
€ 11,58108
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,932*
€ 9,43908
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CH221DIU
ab € 25,00667*
Zubehör
Eaton
CH221DNU
ab € 54,17334*
Zubehör
Eaton
CH223DIU
ab € 90,11*
Zubehör
Eaton
CH223DU
ab € 78,14*
Zubehör
Eaton
CH221DU
ab € 20,93834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.