Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfkopf PHE III 10..30kV 50Hz Kat. L PHE3 PK10 30 SB ZK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-10453793
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     767932
EAN/GTIN:
     4013364097391
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer

Prüfkopf PHE III 10..30kV 50Hz Kat. L PHE3 PK10 30 SB ZK

Kapazitiver Spannungsprüfer PHE III als getrennte Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Mit Universalzahnkupplung nach DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832). Kategorie "
L"
für Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Prüfkopf
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
415 mm
Nennspannung:
10..30 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 959,81*
€ 959,81*
Frei Haus
ab € 913,29*
€ 979,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 930,71*
€ 994,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 932,01*
€ 999,62*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 943,07*
€ 1.004,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,62*
€ 1.189,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,19*
€ 1.170,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,38*
€ 1.144,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,34*
€ 1.127,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,01*
€ 1.109,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 20,04*
Zubehör
Dehn
766313
ab € 75,22*
Zubehör
Dehn
766915
ab € 76,50*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 28,89*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 14,57*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 73,59*
Zubehör
Dehn
766368
ab € 121,80*
Zubehör
Dehn
766037
ab € 2.111,97*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 338,24*
Zubehör
Dehn
766036
ab € 155,84*
Zubehör
Dehn
766925
ab € 10,95*
Zubehör
Dehn
766940
ab € 280,96*
Zubehör
Dehn
766916
ab € 144,24*
Zubehör
Dehn
766941
ab € 273,38*
Zubehör
Dehn
766950
ab € 219,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.