Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter SPA412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsableiter SPA412
Überspannungsableiter SPA412
Artikel-Nr.:
     6012-10476914
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SPA412
EAN/GTIN:
     3250615513199
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
hager überspannungsableiter 4-polig
blitzstromableiter typ 1

Überspannungsableiter SPA412

Überspannungsableiter T1+T2+T3 4P 12.5kA FM TNS/TT
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Polzahl:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 427,35*
€ 490,75*
Frei Haus
ab € 428,32*
€ 491,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 430,42*
€ 495,87*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 450,16*
€ 518,66*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 455,64*
€ 521,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,87*
€ 590,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,15*
€ 586,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,52*
€ 563,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,45*
€ 549,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,42*
€ 512,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.