Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalregler 1/8 DIN E5EC-PR4A5M-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-10662944
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5EC-PR4A5M-000
EAN/GTIN:
     4548583351073
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Prozessregler

Universalregler 1/8 DIN E5EC-PR4A5M-000

Universalregler, 1/8 DIN, 3-Punkt-Schritt Ausgang, 4 Zusatzausgänge Relais, Universal-Eingang, 100 240 VAC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Temperaturmessbereich:
-200..2300 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 236,44*
€ 290,59*
55 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,16*
€ 296,85*
Frei Haus
ab € 284,37*
€ 339,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 287,46*
€ 342,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 313,62*
€ 376,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,72*
€ 407,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,79*
€ 405,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,44*
€ 395,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,88*
€ 371,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,46*
€ 342,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.