Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,2x1,2,gerade,lgr 721-167/001-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 721-167/001-000 Anschlussblock 7P Grau
Wago 721-167/001-000 Anschlussblock 7P Grau
Wago 721-167/001-000 Anschlussblock 7P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-10860107
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-167/001-000
EAN/GTIN:
     4044918932752
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste

THT-Stiftleiste Lötstift 1,2x1,2,gerade,lgr 721-167/001-000

THT-Stiftleiste
Lötstift 1,2 x 1,2 mm
gerade
100% fehlsteckgeschützt
Rastermaß 5 mm
7-polig
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
7
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,12834*
€ 1,32834*
100
€ 5,46*
ab € 1,1997*
€ 1,4097*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,248*
€ 1,468*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,30*
€ 1,53*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,3079*
€ 1,5479*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,468*
€ 1,74692
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,248*
€ 1,48512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 146,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.