Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 721-167/001-000 Stiftleiste f.Leiterplatten lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 721-167/001-000 Anschlussblock 7P Grau
Wago 721-167/001-000 Anschlussblock 7P Grau
Wago 721-167/001-000 Anschlussblock 7P Grau
Artikel-Nr.:
     986-0018693
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-167/001-000
EAN/GTIN:
     4044918932752
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste
THT-Stiftleiste; Lötstift 1,2 x 1,2 mm; gerade; 100% fehlsteckgeschützt; Rastermaß 5 mm; 7-polig; lichtgrau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Befestigungsart:
löten
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Gehäusefarbe:
grau
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Art der Banderolierung:
ohne
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Länge des Pins:
5 mm
Geeignet für Leiterplattendicke:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,12834*
€ 1,32834*
100
€ 5,46*
ab € 1,1997*
€ 1,4097*
100
Frei Haus
ab € 1,248*
€ 1,468*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,30*
€ 1,53*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,3079*
€ 1,5479*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 153,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.