Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihbare Leiterplattenk. 2,5mm² 236-742/332-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 236-742/332-000 Anschlussblock 1P Grau
Wago 236-742/332-000 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-10867533
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     236-742/332-000
EAN/GTIN:
     4044918779951
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Anreihbare Leiterplattenk. 2,5mm² 236-742/332-000

Anreihbare Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 5/5,08 mm
1-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
2,50 mm²
dunkelgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,19198*
€ 0,27198*
100
€ 5,00*
ab € 0,2039*
€ 0,2939*
23 Tage
nicht lagernd
600
€ 5,90*
ab € 0,2589*
€ 0,3089*
14 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2219*
€ 0,3219*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2303*
€ 0,3303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3303*
€ 0,39306
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2903*
€ 0,34546
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2803*
€ 0,33356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2603*
€ 0,30976
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2303*
€ 0,27406
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-100
ab € 0,0395*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-300
ab € 3,642*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-500
ab € 4,233*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-700
ab € 3,602*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00539*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0204*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.