Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11266394 Herst.-Nr.: 1623832 EAN/GTIN: 4055626228440 |
| |
|
| | |
| Kabelsteckverbinder CA-1RS1N8A8008S Kabelsteckverbinder, CA, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 16+2+FE, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 14,5 mm, Kodierung:N Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Gewindegröße (metrisch): | 23 | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Bemessungsstrom In: | 8 A | Umgebungstemperatur: | 125 °C | Bemessungsspannung: | 150 V | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Art der Verriegelung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,08* | € 22,65* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,20* | € 23,25* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,69* | € 23,46* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,15* | € 23,77* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 19,02* | € 26,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|