Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-H-D-7-BCM 11251500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     6012-11279553
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11251500
EAN/GTIN:
     4044773455588
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpstecker
EPIC-Steckverbinder

EPIC-H-D-7-BCM 11251500

Crimpeinsatz EPIC® H-D 7 BCM FEMALE INSERT
Crimpeinsatz Buchse
Anzahl der Kontakte: 7+PE
Baugröße: 3A
24 V AC rms nach IEC
10 A nach IEC
Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²
Polybutylenterephthalat
Anwendungsgebiete: Maschinen- und Apparatebau
Steuerungstechnik
Nutzen: Leistungsstarke Crimpkontakte
Kleiner, leistungsstarker Steckverbinder
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
7
Durchmesser des Steckkontaktes:
1,6 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsätze, crimpstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,001*
€ 2,871*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,01*
€ 2,88*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,09*
€ 2,99*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,12*
€ 3,10*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,29*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.