Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse m.Zugentlastungsge. 2-polig,weiß 890-122


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 890-122 Drahtverbinder
Wago 890-122 Drahtverbinder
Wago 890-122 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     6012-11291684
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-122
EAN/GTIN:
     4045454232955
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
wago leiterplattensteckverbinder

Buchse m.Zugentlastungsge. 2-polig,weiß 890-122

Buchse
mit Zugentlastungsgehäuse
2-polig
Kod. A
1,50 mm²
weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
3,8..8,2 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,922*
€ 2,312*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,12*
€ 2,49*
50
€ 5,00*
ab € 2,1486*
€ 2,5186*
25 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,199*
€ 2,5817*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,2362*
€ 2,6162*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,6162*
€ 3,11328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4962*
€ 2,97048
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,2362*
€ 2,66108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 130,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-111
ab € 0,1007*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-101
ab € 0,22282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-382
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.