Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenraum SF IP64 oben, 300x400x600mm NSYTBC346


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienenraum SF IP64 oben, 300x400x600mm NSYTBC346
Sammelschienenraum SF IP64 oben, 300x400x600mm NSYTBC346
Artikel-Nr.:
     6012-11552180
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBC346
EAN/GTIN:
     3606480068065
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationskanal
Kabelkanal

Sammelschienenraum SF IP64 oben, 300x400x600mm NSYTBC346

Spacial SF obere Sammelschienenraum. 300 x 400 x 600 x 600 mm. Zubehör für die Stromverteilung. Vielseitige Anwendung. Montageort auf der Oberseite des Gehäuses. Stahlkonstruktion, Epoxid-Polyester-Pulver-Oberflächenbehandlung. Schutzart IP55. Farbe RAL 7043. 1 Dichtung, 2 Frontplatten, 4 Ringschrauben inklusive.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 38,86*
€ 52,69*
Frei Haus
ab € 409,86*
€ 485,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 416,03*
€ 496,25*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 477,43*
€ 566,17*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,56*
€ 573,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,25*
€ 590,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,31*
€ 588,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,79*
€ 562,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,55*
€ 543,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 441,01*
€ 524,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 416,03*
€ 495,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.