Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung QUINT4-PS/1A#2904605


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromversorgung QUINT4-PS/1A#2904605
Stromversorgung QUINT4-PS/1A#2904605
Artikel-Nr.:
     6012-11661062
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904605
EAN/GTIN:
     4055626255736
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Gleichstromversorgung

Stromversorgung QUINT4-PS/1A#2904605

Primär getaktete Stromversorgung, QUINT POWER, Push-in-Anschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 12 V DC / 2,5 A
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12..15 V
2. Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4,5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2,5 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,40*
€ 59,42*
€ 5,00*
ab € 49,76*
€ 62,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,94*
€ 65,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,26*
€ 67,73*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,07*
€ 68,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212546
ab € 3,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2907925
ab € 58,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2907928
ab € 58,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.